344,00 €/ Stückexkl. MwSt
402,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 53.96 mm |
Außendurchmesser Rotor | 43.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 40.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 43.66 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 25.4 mm |
d7 | 40.5 mm |
d3 | 43.2 mm |
l1 | 43.66 mm |
I4 | 10.3 mm |