Eriks

Gleitringdichtung PAO 022,2/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,50 €/ Stückexkl. MwSt

145,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
37.3 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm