Eriks

Gleitringdichtung PAO 022,2/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,60 €/ Stückexkl. MwSt

70,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
37.3 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm