Eriks

Gleitringdichtung PAO 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,50 €/ Stückexkl. MwSt

145,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.7 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d3
33.4 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm