Eriks

Gleitringdichtung PAO 019 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,50 €/ Stückexkl. MwSt

135,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.95 mm
Außendurchmesser Rotor
30.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.15 mm
Einbaulänge Rotor
43.65 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
43.65 mm
I4
10.3 mm