45,50 €/ Stückexkl. MwSt
53,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 53.95 mm |
Außendurchmesser Rotor | 30.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 34.15 mm |
Einbaulänge Rotor | 43.65 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 19 mm |
d7 | 34.15 mm |
d3 | 30.7 mm |
l1 | 43.65 mm |
I4 | 10.3 mm |