Eriks

Gleitringdichtung PAO 018 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,50 €/ Stückexkl. MwSt

53,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
30.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.15 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
34.15 mm
d3
30.7 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm