Eriks

Gleitringdichtung PAO 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,00 €/ Stückexkl. MwSt

138,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm