Eriks

Gleitringdichtung PAO 015 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm