Eriks

Gleitringdichtung PAO 014 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,90 €/ Stückexkl. MwSt

51,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.95 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
30.95 mm
d3
27 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm