Eriks

Gleitringdichtung PAO 013 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
13 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
52.36 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.79 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
13 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm