Eriks

Gleitringdichtung PAO 012,7/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,10 €/ Stückexkl. MwSt

108,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
12.7 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
52.36 mm
Außendurchmesser Rotor
23.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.79 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12.7 mm
d7
27.79 mm
d3
23.5 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm