Eriks

Gleitringdichtung PAO 010 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12411398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,40 €/ Stückexkl. MwSt

47,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
52.36 mm
Außendurchmesser Rotor
21.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
8.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
24.6 mm
d3
21.8 mm
l1
43.66 mm
I4
8.7 mm