Eriks

Gleitringdichtung Gleitring TAO 028 /R SIC/-/E

  • ERIKS:12227102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

205,00 €

-

5+

174,25 €

15.00%

10+

164,00 €

20.00%

20+

153,75 €

25.00%

35+

143,50 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
24.5 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Drehrichtung links
Nein
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
TAO
d1
28 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm