Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 090 /S SIC/-/V

  • ERIKS:12404991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

848,00 €/ Stückexkl. MwSt

992,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

848,00 €

-

5+

720,80 €

15.00%

10+

678,40 €

20.00%

21+

636,00 €

25.00%

35+

593,60 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
90 mm
Einbaulänge
36 mm
Außendurchmesser Rotor
113.6 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAE
d1
90 mm
d3
113.6 mm
l1
36 mm