397,00 €/ Stückexkl. MwSt
464,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 397,00 € | - |
5+ | 337,45 € | 15.00% |
10+ | 317,60 € | 20.00% |
20+ | 297,75 € | 25.00% |
35+ | 277,90 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 53 mm |
Einbaulänge | 34.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 68.8 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SAE |
d1 | 53 mm |
d3 | 68.8 mm |
l1 | 34.5 mm |