Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 048 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12337402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,00 €/ Stückexkl. MwSt

438,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

375,00 €

-

5+

318,75 €

15.00%

10+

300,00 €

20.00%

20+

281,25 €

25.00%

35+

262,50 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
34 mm
Außendurchmesser Rotor
62.4 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAE
d1
48 mm
d3
62.4 mm
l1
34 mm