Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 040 /S CAR/-/V

  • ERIKS:12354202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

353,50 €/ Stückexkl. MwSt

413,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

353,50 €

-

5+

300,48 €

15.00%

10+

282,80 €

20.00%

20+

265,13 €

25.00%

35+

247,45 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
34 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAE
d1
40 mm
d3
56 mm
l1
34 mm