Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 038 /S CAR/-/E

  • ERIKS:12398150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

343,00 €/ Stückexkl. MwSt

401,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

343,00 €

-

5+

291,55 €

15.00%

10+

274,40 €

20.00%

21+

257,25 €

25.00%

35+

240,10 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
34 mm
Außendurchmesser Rotor
52.8 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAE
d1
38 mm
d3
52.8 mm
l1
34 mm