432,00 €/ Stückexkl. MwSt
505,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 432,00 € | - |
5+ | 367,20 € | 15.00% |
10+ | 345,60 € | 20.00% |
20+ | 324,00 € | 25.00% |
35+ | 302,40 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 35 mm |
Einbaulänge | 32.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 49.3 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SAE |
d1 | 35 mm |
d3 | 49.3 mm |
l1 | 32.5 mm |