Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 035 /S CAR/-/V

  • ERIKS:10067962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

332,00 €/ Stückexkl. MwSt

388,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

332,00 €

-

5+

282,20 €

15.00%

10+

265,60 €

20.00%

20+

249,00 €

25.00%

35+

232,40 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SAE
d1
35 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm