321,50 €/ Stückexkl. MwSt
376,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 32 mm |
Einbaulänge | 32.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 46 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SAE |
d1 | 32 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 32.5 mm |