Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 030 /S CAR/-/E

  • ERIKS:12342627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,50 €/ Stückexkl. MwSt

376,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

321,50 €

-

5+

273,27 €

15.00%

10+

257,20 €

20.00%

20+

241,13 €

25.00%

35+

225,05 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
44.5 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAE
d1
30 mm
d3
44.5 mm
l1
32.5 mm