Eriks

Gleitringdichtung Gleitring SAE 028 /S CAR/-/E

  • ERIKS:12324104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,50 €/ Stückexkl. MwSt

362,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

309,50 €

-

5+

263,08 €

15.00%

10+

247,60 €

20.00%

20+

232,13 €

25.00%

35+

216,65 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42.9 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SAE
d1
28 mm
d3
42.9 mm
l1
32.5 mm