Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 101,6/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.015,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.187,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
101.6 mm
Einbaulänge
42.9 mm
Außendurchmesser Rotor
117.5 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
101.6 mm
d3
117.5 mm
l1
42.9 mm