Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 092,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

912,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.067,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
92.1 mm
Einbaulänge
42.9 mm
Außendurchmesser Rotor
108 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
92.1 mm
d3
108 mm
l1
42.9 mm