Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 079,4/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

827,50 €/ Stückexkl. MwSt

968,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
79.4 mm
Einbaulänge
42.9 mm
Außendurchmesser Rotor
95.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
79.4 mm
d3
95.3 mm
l1
42.9 mm