Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 073 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
73 mm
Einbaulänge
42.9 mm
Außendurchmesser Rotor
88.9 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
73 mm
d3
88.9 mm
l1
42.9 mm