Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 063,5/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

591,50 €/ Stückexkl. MwSt

692,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63.5 mm
Einbaulänge
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
79.4 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
63.5 mm
d3
79.4 mm
l1
34.9 mm