567,50 €/ Stückexkl. MwSt
663,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 60.3 mm |
Einbaulänge | 42.9 mm |
Außendurchmesser Rotor | 76.3 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MEO |
d1 | 60.3 mm |
d3 | 76.3 mm |
l1 | 42.9 mm |