Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 057,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

550,00 €/ Stückexkl. MwSt

643,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
57.1 mm
Einbaulänge
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
72.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
57.1 mm
d3
72.3 mm
l1
34.9 mm