Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 047,6/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
47.6 mm
Einbaulänge
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
63.5 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
47.6 mm
d3
63.5 mm
l1
34.9 mm