Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 041,2/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

637,00 €/ Stückexkl. MwSt

745,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
41.2 mm
Einbaulänge
29.4 mm
Außendurchmesser Rotor
57.4 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
41.2 mm
d3
57.4 mm
l1
29.4 mm