Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 041,2/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

422,50 €/ Stückexkl. MwSt

494,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
41.2 mm
Einbaulänge
29.4 mm
Außendurchmesser Rotor
57.4 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
41.2 mm
d3
57.4 mm
l1
29.4 mm