Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 038,1/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

364,00 €/ Stückexkl. MwSt

425,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38.1 mm
Einbaulänge
28.6 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
38.1 mm
d3
49.3 mm
l1
28.6 mm