Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 036,5/S SIC/-/T

  • ERIKS:12425704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

506,50 €/ Stückexkl. MwSt

592,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
36.5 mm
Einbaulänge
28.6 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
36.5 mm
d3
49.3 mm
l1
28.6 mm