Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 034,9/S CAR/-/T

  • ERIKS:12377233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

353,50 €/ Stückexkl. MwSt

413,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

353,50 €

-

5+

318,15 €

10.00%

10+

300,48 €

15.00%

21+

282,80 €

20.00%

35+

265,13 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34.9 mm
Einbaulänge
34.9 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
34.9 mm
d3
49.3 mm
l1
34.9 mm