Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MEO 015,8/S CAR/-/T

  • ERIKS:12425586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
15.8 mm
Einbaulänge
23.8 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MEO
d1
15.8 mm
d3
27 mm
l1
23.8 mm