Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 100 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.015,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.187,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
50 mm
Außendurchmesser Rotor
124.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
100 mm
d3
124.1 mm
l1
50 mm