1.488,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.740,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 90 mm |
Einbaulänge | 50 mm |
Außendurchmesser Rotor | 114 mm |
Drehrichtung links | Ja |
Drehrichtung rechts | Ja |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EV020251 |
Typ | MCO |
d1 | 90 mm |
d3 | 114 mm |
l1 | 50 mm |