Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 080 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

827,50 €/ Stückexkl. MwSt

968,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
45 mm
Außendurchmesser Rotor
104.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
80 mm
d3
104.1 mm
l1
45 mm