Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 075 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12425868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.242,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.453,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
45 mm
Außendurchmesser Rotor
95 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
75 mm
d3
95 mm
l1
45 mm