Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 068 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
39 mm
Außendurchmesser Rotor
87.8 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
68 mm
d3
87.8 mm
l1
39 mm