Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 065 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

612,50 €/ Stückexkl. MwSt

716,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
39 mm
Außendurchmesser Rotor
85.2 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
65 mm
d3
85.2 mm
l1
39 mm