Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 060 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

567,50 €/ Stückexkl. MwSt

663,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60 mm
Einbaulänge
39 mm
Außendurchmesser Rotor
80.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
60 mm
d3
80.1 mm
l1
39 mm