Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 058 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

567,50 €/ Stückexkl. MwSt

663,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
39 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
58 mm
d3
78 mm
l1
39 mm