Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 055 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

550,00 €/ Stückexkl. MwSt

643,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
34 mm
Außendurchmesser Rotor
70.8 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
55 mm
d3
70.8 mm
l1
34 mm