Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 048 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12425753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
32 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
48 mm
d3
61 mm
l1
32 mm