Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 043 /S CAR/-/T

  • ERIKS:12330298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

463,00 €/ Stückexkl. MwSt

541,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

463,00 €

-

5+

416,70 €

10.00%

10+

393,55 €

15.00%

20+

370,40 €

20.00%

35+

347,25 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
43 mm
Einbaulänge
32 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
43 mm
d3
59 mm
l1
32 mm