Eriks

Gleitringdichtung Gleitring MCO 032 /S SIC/-/T

  • ERIKS:12365926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

470,50 €

-

5+

423,45 €

10.00%

10+

399,93 €

15.00%

21+

376,40 €

20.00%

35+

352,88 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
30.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.1 mm
Drehrichtung links
Ja
Drehrichtung rechts
Ja
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EV020251
Typ
MCO
d1
32 mm
d3
47.1 mm
l1
30.5 mm